曜日別特売

ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さりげない小さなドット柄が上品な印象を与える、気品あるユニフォームベストです。
繊細なドットが入ったシックなデザインで、飲食店のホールスタッフにふさわしい落ち着いた雰囲気を演出します。
後ろ身頃には裏地付きの本格仕様で、見た目だけでなく着心地にもこだわりました。
両胸ポケット・両腰の箱ポケット付きで、接客業務に便利な収納力を備えています。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、フィット感を調整できます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、両胸・両腰ポケット、背ベルト黒×茶混率(%)ポリエステル100生地ピンドットクロス性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361988VE-159-B6SS8932.550
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45361997VE-159-B6S9534.552
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45362006VE-159-B6M10136.556
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45362015VE-159-B6L10738.558
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
45362024VE-159-B6LL11340.558
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする