シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

凹凸感のある綿100%素材と竹風ボタンが、和の温かみを感じさせる七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく、快適に動けます。
袖下にマチを入れることで、ゆったりとした着心地と動きやすさを両立。
左胸ポケット付きで、ペンや小物の収納にも便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ラグラン袖、左胸ポケット、裾脇スリットホワイト混率(%)綿100生地変りワッフル性別男女兼用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362137BL-259-A9SS103483068
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362146BL-259-A9S109503070
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362155BL-259-A9M115543274
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362164BL-259-A9L121563276
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362180BL-259-A9LL127583378
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362189BL-259-A93L133603378
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
45362198BL-259-A94L139623378
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする