給食衣 子供用 ダブル型 学校 白衣 キッズ

給食衣 子供用 ダブル型 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のダブル型給食衣です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生白衣仕様両腰ポケット、右前・左前共用ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362277FA280182~1103440
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45362286FA2802861203643
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45362295FA2803901303846
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
45362304FA2804951404049
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
45362320FA28051001504252
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45362329FA28061051554454
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45362338FA28071101604656
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45362347FA2808115165~4858
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45362356FA2809120165~5058
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする