曜日別特売

給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ

給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のカッポウ衣型給食衣です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生白衣仕様腰ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362460FA284182~1103440
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362469FA2842861203643
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362478FA2843901303846
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362487FA2844951404049
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362496FA28451001504252
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362505FA28461051554454
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45362514FA28471101604656
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
45362530FA2848115165~4858
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
45362539FA2849120165~5058
3,300
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする