曜日別特売

給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ

給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)給食エプロン 子供用 胸当て 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用の胸当てエプロンです。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生エプロン仕様腰ポケットホワイトサイズ子供用混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
身長(cm)
前丈(cm)
ひも長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362548FA2871~11036(胸当:12を含む)腰ひも:100
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
45362557FA287212038(胸当:13を含む)腰ひも:106
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
45362566FA287313040(胸当:14を含む)腰ひも:124
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45362575FA287414042(胸当:15を含む)腰ひも:118
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45362584FA287515044(胸当:16を含む)腰ひも:124
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
45362600FA287615546(胸当:17を含む)腰ひも:130
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
45362609FA287716048(胸当:18を含む)腰ひも:136
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45362618FA2878165~50(胸当:19を含む)腰ひも:142
2,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
45362627FA2879165~52(胸当:20を含む)腰ひも:148
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする