曜日別特売

給食帽子 子供用 ツバなし 学校 白衣 キッズ

給食帽子 子供用 ツバなし 学校 白衣 キッズ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のツバなし給食帽子です。
「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。
肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。

用途児童給食向け衛生帽仕様ゴム入りホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362636FA288M54~57
900
699
769(税込)
4日以内出荷
45362645FA288L58~61
900
699
769(税込)
4日以内出荷
45362654FA288LL62~65
900
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする