曜日別特売

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和の雰囲気を演出する、作務衣の上衣です。
和食店や居酒屋など、和をイメージした飲食店のホールスタッフにぴったり。
着崩れを防ぐ3箇所の紐結び付き(内側上下2段+外側衿端)で、動きやすさときちんと感を両立。
左胸ポケットと内ポケット付きで、メモや小物の収納に便利です。
同素材のおそろいズボン(品番:PA-134-K3)もあり、上下セットで統一感のあるユニフォームに。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様左腰ポケット、内ポケットネイビー混率(%)綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1生地スラブ・シャンブレー性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362776BL-306-K3SS106503567
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45362785BL-306-K3S112523569
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45362794BL-306-K3M118563976
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45362819BL-306-K3LL130604080
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45362828BL-306-K33L136623980
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45362810BL-306-K3L124584078
7,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45362810BL-306-K345369085SBLU-1702-K3BL-306-K3 作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45369085作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする