曜日別特売

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シャープなシルエットで、スタイリッシュに着こなせるレディースシャツです。
衿は立てても寝かせても着用でき、コーディネートの幅が広がります。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく、快適に動けます。
左胸ポケット付きで、ペンや小物の収納にも便利です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル49・複合繊維[ポリエステル]21・綿30機能ストレッチ生地ストレッチ・ブロード性別女性用内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ(号)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362837BL-309-A9ホワイト7903739
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362898BL-309-B9ブラック7903739
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45362846BL-309-A9ホワイト9933840
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362907BL-309-B9ブラック9933840
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45362855BL-309-A9ホワイト11963940
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362916BL-309-B9ブラック11963940
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45362864BL-309-A9ホワイト139939.541
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362925BL-309-B9ブラック139993.541
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45362880BL-309-A9ホワイト151044041
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362934BL-309-B9ブラック151044041
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45362889BL-309-A9ホワイト171084141
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45362950BL-309-B9ブラック171084141
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする