曜日別特売

調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

調理スタッフや給食センターの現場におすすめ、男性用の七分袖調理衣です。
袖をまくらず水仕事ができる七分袖仕様で、快適に作業が進められます。
V衿よりやや浅く、緩やかなラウンドを描く上品なネックラインが特徴で、清潔感のある印象に。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、食品工場や厨房での衛生管理をしっかりサポートします。
吸汗性に優れた素材を使用しており、肌への刺激が少なく、長時間の着用も快適です。

用途厨房向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ポプリン性別男性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45362959SV319S100463865
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45362968SV319M104484168
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45362977SV319L108504471
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45362986SV319LL114534775
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45362995SV3193L120554775
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45363004SV3194L471287557
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする