曜日別特売

ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト レディース 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの女性用ベストです。
控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。
左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。
背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。
レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト黒系混率(%)ポリエステル70・毛30生地ダークネス・ストライプ性別女性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45363020VE-320-B67833550
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45363029VE-320-B69863651
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45363038VE-320-B6118936.552
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45363047VE-320-B6139237.552
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45363056VE-320-B615973853
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45363065VE-320-B61710138.553
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする