曜日別特売

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

パワフルな抗菌力と、安全性に配慮した丈夫な素材を使用した、定番のコックコート。
食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果で、厨房での衛生管理をサポートします。
100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。
皮膚刺激も少なく、肌に優しい素材なので安心して着用できます。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケットオフホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能抗菌・制電生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45363196FH400S102425367
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45363205FH400M106445570
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45363214FH400L110465773
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45363230FH400LL116485976
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45363239FH4003L122505976
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45363248FH4004L130525976
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする