コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケット ホワイト 混率(%)綿100 生地カツラギ厚手 性別男女兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45363388 KC-413 S 102 42 54 70
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
45363397 KC-413 M 106 44 56 72
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
45363406 KC-413 L 110 46 58 74
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
45363415 KC-413 LL 116 48 60 76
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
45363424 KC-413 3L 122 50 60 76
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
45363440 KC-413 4L 130 53 60 76
7,200
4,098
4,508 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする