曜日別特売

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
バーコートとしても活用されるデザインで、腕を大きく振る動作を妨げず、スムーズな作業をサポートします。
白を基調とした清潔感のある見た目で、衛生面にも配慮されています。
着心地の良さに加え、日々のお手入れがしやすく、業務用としても扱いやすい一着です。
左胸と両腰にポケットが付いており、ペンや小物の収納にも便利です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様左胸・両脇ポケットホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能抗菌・制電生地ツイル性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45363449FH415S102425367
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363458FH415M106445570
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363467FH415L110465773
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363476FH415LL116485976
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363485FH4153L122505976
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363494FH4154L130525976
6,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする