コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

丈夫でシワになりにくく、乾きやすいポリエステル混紡素材を使用した、お手入れ簡単なコックコートです。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル厚手性別男女兼用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45363598TC417S102425470
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363607TC417M106445672
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363616TC417L110465874
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363625TC417LL116486076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363634TC4173L122506076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363650TC4174L130526076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363659TC4175L138546076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363668TC4176L146566076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363677TC4177L154586076
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする