サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
詰襟、左胸・両腰ポケット
色
ホワイト
混率(%)
綿100
生地
カツラギ厚手
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45363686
KC420
S
102
42
53
67
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
45363695
KC420
M
106
44
55
70
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
45363704
KC420
L
110
46
57
73
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
45363720
KC420
LL
116
48
59
76
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
45363729
KC420
3L
122
50
59
76
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
45363738
KC420
4L
130
52
59
76
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください