曜日別特売

調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
バーコートとしても活用されるデザインで、腕を大きく振る動作を妨げず、スムーズな作業をサポートします。
白を基調とした清潔感のある見た目で、衛生面にも配慮されています。
着心地の良さに加え、日々のお手入れがしやすく、業務用としても扱いやすい一着です。
左胸と両腰にポケットが付いており、ペンや小物の収納にも便利です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ノーカラー、左胸・両脇ポケットホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能抗菌・制電生地ツイル性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45363887FH425S102425367
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363896FH425M106445570
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363905FH425L110465773
6,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
45363914FH425LL116485976
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363930FH4253L122505976
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45363939FH4254L130525976
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする