シャツ 長袖 レディース ユニフォーム

シャツ 長袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

衿を高めに設計したウィングカラーが、フォーマルな印象を引き立てるレディースシャツです。
後衿には蝶ネクタイを安定させる便利なループ付きで、着崩れを防ぎます。
グレーのボタンがアクセントとなり、蝶ネクタイなしでもスタイリッシュに着用可能です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
飲食サービス業やブライダル・接客業など、フォーマルな場面におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別女性用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364106BL-427-A9599405369
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364115BL-427-A97102415471
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364124BL-427-A99105425472
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364140BL-427-A91110842.55573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364149BL-427-A91311143.55573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364158BL-427-A915116445573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364167BL-427-A91712044.55573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364176BL-427-A919124455573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
45364185BL-427-A921128465573
7,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする