調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。
七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。
ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。
左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364194FT429SS98433868
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45364210FT429S102454070
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45364219FT429M108474274
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45364228FT429L114494476
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45364237FT429LL120514678
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45364246FT4293L126534678
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 調理の時です
飲食業

Sサイズ、小柄なんでちょうど良かったです。洗濯してもよれよれにならず、えりもしっかりしております。きっちりした印象で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする