曜日別特売

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。
七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性に優れています。
テーラー衿がきちんと感を演出し、清潔感と信頼感のある印象を与えます。
左胸にはポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。
前身頃は比翼釦留めで、すっきりとした見た目を保ちます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、テーラーカラー、左胸ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364255FT439SS98433866
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45364264FT439S102454068
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45364280FT439M108474272
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45364289FT439L114494474
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45364298FT439LL120514676
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45364307FT4393L126534678
6,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする