曜日別特売

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な、男性用のノータック調理衣パンツです。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い業務用仕様。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケットストライプ混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル性別男性用内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364316KH4507074702691.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364325KH4507374732694.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364334KH4507678762798
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364350KH45079787927101
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364359KH45082788228104.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364368KH45085788528107.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364377KH45088788829111.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364386KH45091749129114.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364395KH45095749530118
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364404KH4501007410030122
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364420KH4501057410531126
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364429KH4501107411031130
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364438KH4501157411532134
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364447KH4501207412032137.5
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする