シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

すっきりとしたシルエットが魅力のボタンダウンシャツです。
後ヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさを確保しています。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。シーンに合わせたフィット感を実現します。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル85・綿15機能吸汗速乾・防汚生地エフェクト・ブロード性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364456BL-454-A9SS96405470
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364465BL-454-A9S102425572
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364474BL-454-A9M108465978
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364490BL-454-A9L114486080
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364499BL-454-A9LL120506082
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364508BL-454-A93L126525982
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45364517BL-454-A94L132545882
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする