開襟シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

開襟シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

胸元と後ヨークの切り替えが、すっきりとしたシルエットを引き立てるボタンダウンシャツです。
後ヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさを確保しています。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。作業時のフィット感を高めます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル85・綿15機能吸汗速乾・防汚生地エフェクト・ブロード性別女性用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364526BL-455-A9795383964
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45364535BL-455-A9998394065
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45364544BL-455-A91110139.54066
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45364560BL-455-A91310440.54166
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45364569BL-455-A915109414166
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45364578BL-455-A91711341.54166
8,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする