曜日別特売

コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート 半袖 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

乾きやすく、お手入れも簡単なポリエステル混紡の涼感素材を使用した半袖コックコートです。
厨房での作業にぴったりな、快適さと機能性を兼ね備えたユニフォーム。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル60・綿34・複合繊維[ソフィスタ(R)]5・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1機能吸汗速乾・制電・抗菌・冷感生地ドビー織り薄手性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364648DC503S102422470
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45364657DC503M106442472
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45364666DC503L110462574
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45364675DC503LL116482576
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45364684DC5033L122502576
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45364700DC5034L130522576
9,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする