曜日別特売

調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シンプルながらもさりげないアクセントが加わり、プロの現場でもおしゃれに着こなせる女性用調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
ホワイト×サックス、ホワイト×ピンクの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォーム仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45364770FA722ホワイト×サックスS963721
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364824FA724ホワイト×ピンクS963721
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364779FA722ホワイト×サックスM1003821
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364840FA724ホワイト×ピンクM1003821
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364788FA722ホワイト×サックスL1043922
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364849FA724ホワイト×ピンクL1043922
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364797FA722ホワイト×サックスLL1104122
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364858FA724ホワイト×ピンクLL1104122
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364806FA722ホワイト×サックス3L1164322
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364867FA724ホワイト×ピンク3L1164322
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364815FA722ホワイト×サックス4L1244522
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45364876FA724ホワイト×ピンク4L1244522
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする