曜日別特売

調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

着丈が長めのゆったりとしたシルエットで、シンプルで使いやすい女性用の調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォーム仕様両脇ポケット、着丈長めサックス混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365086FA799S96371970
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45365095FA799M100391973
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45365104FA799L104402076
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45365120FA799LL110412079
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45365129FA7993L116432079
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45365138FA7994L124452079
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする