曜日別特売

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高機能・快適素材を使用した、軽量で動きやすいショップコートです。
着脱しやすいファスナー仕様&ネームループ付きで、業務中の利便性にも配慮しています。
ポケットなしで異物混入リスクを軽減、袖の内側には体毛落下防止ネットを備えたHACCP支援アイテムです。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
さわやかなカラーを揃えた6色展開で、給食や厨房など、幅広い現場になじむジェンダーレスなデザインです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ファスナー開閉式、左胸ネームループ付き、裾脇スリット、背中ベンチレーション、袖口体毛落下防止ネット付き、襟裏スナップボタン混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365174DP1000-B1グレーSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365244DP1000-C3ブラウンSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365314DP1000-E9ホワイト×レッドSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365384DP1000-H1ライムグリーンSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365454DP1000-H9ホワイト×グリーンSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365524DP1000-K1アイスブルーSS944040
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365190DP1000-B1グレーS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365260DP1000-C3ブラウンS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365330DP1000-E9ホワイト×レッドS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365400DP1000-H1ライムグリーンS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365470DP1000-H9ホワイト×グリーンS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365540DP1000-K1アイスブルーS984142
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365199DP1000-B1グレーM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365269DP1000-C3ブラウンM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365339DP1000-E9ホワイト×レッドM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365409DP1000-H1ライムグリーンM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365479DP1000-H9ホワイト×グリーンM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365549DP1000-K1アイスブルーM1024445
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365208DP1000-B1グレーL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365278DP1000-C3ブラウンL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365348DP1000-E9ホワイト×レッドL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365418DP1000-H1ライムグリーンL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365488DP1000-H9ホワイト×グリーンL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365558DP1000-K1アイスブルーL1084647
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365217DP1000-B1グレーLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365287DP1000-C3ブラウンLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365357DP1000-E9ホワイト×レッドLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365427DP1000-H1ライムグリーンLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365497DP1000-H9ホワイト×グリーンLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365567DP1000-K1アイスブルーLL1144849
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365226DP1000-B1グレー3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365296DP1000-C3ブラウン3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365366DP1000-E9ホワイト×レッド3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365436DP1000-H1ライムグリーン3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365506DP1000-H9ホワイト×グリーン3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365576DP1000-K1アイスブルー3L1205049
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365235DP1000-B1グレー4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365305DP1000-C3ブラウン4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365375DP1000-E9ホワイト×レッド4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365445DP1000-H1ライムグリーン4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365515DP1000-H9ホワイト×グリーン4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365585DP1000-K1アイスブルー4L1285249
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする