テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

お求めやすい価格で、飲食サービス全般におすすめのテーパードパンツです。
裾に向かって細くなるすっきりとしたシルエット、ノータック仕様でシンプルながらもきちんと感のあるデザインです。
ストレッチ性のある素材を使用し、ウエスト脇ゴム入りで、フィット感と動きやすさを両立しています。
洗濯耐久性に優れており、毎日の業務でも安心してご使用いただけます。
両脇・両後ろにポケット付きで、利便性にも配慮しました。
3S~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の、男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トロストレッチ性別男女兼用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365594TR1102-B93S7357~6323.587
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365610TR1102-B9SS7363~682491
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365619TR1102-B9S7668~7424.595
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365628TR1102-B9M7974~802597
3,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
45365637TR1102-B9L7980~8525.5103
3,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
45365646TR1102-B9LL7985~9026108
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365655TR1102-B93L7990~9526.5113
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365664TR1102-B94L7995~10027118
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365680TR1102-B95L79100~10527.5123
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45365689TR1102-B96L79105~11028128
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする