曜日別特売

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム

シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

遮熱性と伸縮性を兼ね備えた、涼感ストライプ素材のレディースシャツです。
無地感覚の細かいストライプ柄で、すっきりとしたシルエットを演出します。
衿は立てても折っても着用でき、シーンや気分に合わせて印象を変えられます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンで調整可能。フィット感を調整できます。
グレー・ベージュの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
レストラン・カフェ・パティスリーなど、飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・機能ストレッチ・吸汗速乾・UVカット生地スプリンジー・ストレッチドビー性別女性用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365874SBLL-1201-A6ベージュ7943839
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365935SBLL-1201-B6グレー7943839
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365890SBLL-1201-A6ベージュ9973940
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365944SBLL-1201-B6グレー9973940
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365899SBLL-1201-A6ベージュ1110039.540
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365960SBLL-1201-B6グレー1110039.540
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365908SBLL-1201-A6ベージュ1310340.541
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365969SBLL-1201-B6グレー1310340.541
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365917SBLL-1201-A6ベージュ151084141
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365978SBLL-1201-B6グレー151084141
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45365926SBLL-1201-A6ベージュ1711241.541
8,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45365987SBLL-1201-B6グレー1711241.541
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする