シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

遮熱性と伸縮性を兼ね備えた、涼感ストライプ素材の七分袖ボタンダウンシャツです。
無地感覚の細かいストライプ柄で、すっきりとしたシルエットを演出します。
第一ボタンを開けてもきちんと見える、ドゥエ・ボットーニ仕様の台衿デザイン。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。フィット感を高めます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
レストラン・カフェ・パティスリーなど、飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365996SBLU-1201-B6グレーSSポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366005SBLU-1201-B6グレーSポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366014SBLU-1201-B6グレーMポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366030SBLU-1201-B6グレーLポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366039SBLU-1201-B6グレーLLポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366048SBLU-1201-B6グレー3Lポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366057SBLU-1201-B6グレー4Lポリエステル59・複合繊維[ポリエステル]29・綿12・
8,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45366066SBLU-1201-K6ネイビーSSスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366075SBLU-1201-K6ネイビーSスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366084SBLU-1201-K6ネイビーMスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366100SBLU-1201-K6ネイビーLスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366109SBLU-1201-K6ネイビーLLスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366118SBLU-1201-K6ネイビー3Lスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
45366127SBLU-1201-K6ネイビー4Lスプリンジー・ストレッチドビー(ポリエステル59%・複合繊維29%・綿12%)
7,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45366066SBLU-1201-K645365996SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45365996シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366075SBLU-1201-K645366005SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366005シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366084SBLU-1201-K645366014SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366014シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366100SBLU-1201-K645366030SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366030シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366109SBLU-1201-K645366039SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366039シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366118SBLU-1201-K645366048SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366048シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45366127SBLU-1201-K645366057SBLU-1201-B6SBLU-1201-K6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45366057シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする