曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和風のやさしい素材感が特徴のスタンドカラー七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。
スタンドカラータイプのほか、レギュラーカラー(品番:JT1203/JT1205)・オープンカラー(品番:JT1200)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ブラック混率(%)ポリエステル85・綿15生地籠地性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366328JT1208SS94403564
10,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45366337JT1208S98423766
10,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45366346JT1208M114523978
10,500
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
45366355JT1208L120544180
10,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45366364JT1208LL126564382
10,500
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
45366380JT12083L134584582
10,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45366389JT12084L142604582
10,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする