曜日別特売

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店・割烹・旅館などの接客シーンに最適な、上品な和風デザインのショート丈前掛けです。
マチ付きポケットで収納力に優れ、業務中の小物管理にも便利。
飲食店・宿泊施設・イベントなど、ジャンルを問わず幅広いシーンでおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチありブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15身幅(cm)103生地でんでん縞ひも長(cm)245前中心丈(cm)35ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366407JA1226
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする