曜日別特売

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

衛生対策仕様を備えた、テーラーカラーのきちんと感ある調理白衣です。
和テイストをベースに、モダンな印象に仕上げたデザインで、飲食店ユニフォームとしてもおすすめ。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポートします。
左胸ポケット付きで、ネームやペンの収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、後ろベントホワイト混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366425JT1300SS98405168
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366434JT1300S102425370
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366450JT1300M108445572
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366459JT1300L114465774
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366468JT1300LL120485976
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366477JT13003L126505976
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45366486JT13004L132525976
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする