七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐久性に優れたメタルリング・ドットボタンを使用したショップコートです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、厨房やホール業務に最適です。
白・黒の2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフの役割に合わせてお選びいただけます。
清潔感と機能性を兼ね備えたデザインで、和食・洋食・カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ドットボタン、左胸ダブルポケット、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366495ET1301ホワイトSS984040
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367080ET1303ブラックSS984040
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366504ET1301ホワイトS1024243
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367089ET1303ブラックS1024243
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366520ET1301ホワイトM1084446
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367098ET1303ブラックM1084446
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366529ET1301ホワイトL1144648
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367107ET1303ブラックL1144648
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366538ET1301ホワイトLL1204848
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367116ET1303ブラックLL1204848
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366547ET1301ホワイト3L1265048
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367125ET1303ブラック3L1265048
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45366556ET1301ホワイト4L1325248
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45367134ET1303ブラック4L1325248
9,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする