曜日別特売

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

杢調の播州織が落ち着いた印象を与える、カフェやレストランにぴったりなショート丈の腰エプロンです。
ナチュラルな素材感がこなれた雰囲気を演出し、店舗の空間にも馴染みやすいデザイン。
前ポケット・左後ろポケット付きで、接客や調理時の小物収納に便利。
スリット入りで動きやすく、快適な着用感を実現します。
腰紐の安定感を高めるベルトループ付きで、長時間の使用でも快適です。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様バックポケット、ベントスリットサイズF混率(%)ポリエステル70・綿30身幅(cm)93.5生地シリアル・シャンブレーひも長(cm)264前中心丈(cm)38ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366565SAPU-1301-B3グレー
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45366574SAPU-1301-C3ブラウン
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45366590SAPU-1301-K3ネイビー
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする