曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ブラウス素材のやさしい着心地と、動きやすさを追求した七分袖シャツです。
着物風の打ち合わせデザインが印象的で、和の雰囲気を演出します。
袖下から裾までマチ入りのラグラン袖設計で、腕の動きもスムーズに。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ラグラン袖、左胸ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル85・綿15機能吸汗速乾・防汚生地エフェクト・ブロード性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366660SBLU-1301-A9SS1016057
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45366669SBLU-1301-A9S1076259
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45366678SBLU-1301-A9M1136865
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45366687SBLU-1301-A9L1197067
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45366696SBLU-1301-A9LL1257268
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45366705SBLU-1301-A93L1317268
8,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする