曜日別特売

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

杢調の播州織が落ち着いた印象を与える、カフェやレストランにぴったりなハンチング帽です。
ナチュラルな素材感がこなれた雰囲気を演出し、店舗の空間にも馴染みやすいデザイン。
D管付きで、頭のサイズに合わせて簡単に調整可能。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様DカンアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル70・綿30頭囲(cm)55~63生地シリアル・シャンブレー性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366714SHAU-1301-B3グレー
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45366730SHAU-1301-C3ブラウン
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45366739SHAU-1301-K3ネイビー
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする