ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

播州織ならではの、空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、杢調男性用ベストです。
ナチュラルな雰囲気と高級感を兼ね備えた色合いが、飲食店のホールスタッフに上品なおもてなし感を演出します。
前身頃には裏地付きで、しっかりとした着用感を実現。
左胸ポケット・両腰ポケットに加え、背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、機能性も充実しています。
グレーと茶の2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
和食店・洋食店・カフェなど、幅広い飲食店のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット、背ベルト混率(%)ポリエステル70・綿30生地シリアル・シャンブレー性別男性用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45366958SVEM-1302-B3グレーS933656
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367019SVEM-1302-C3ブラウンS933656
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45366967SVEM-1302-B3グレーM993858
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367028SVEM-1302-C3ブラウンM993858
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45366976SVEM-1302-B3グレーL1054060
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367037SVEM-1302-C3ブラウンL1054060
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45366985SVEM-1302-B3グレーLL1114260
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367046SVEM-1302-C3ブラウンLL1114260
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45366994SVEM-1302-B3グレー3L1174460
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367055SVEM-1302-C3ブラウン3L1174460
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367010SVEM-1302-B3グレー4L1234660
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
45367064SVEM-1302-C3ブラウン4L1234660
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする