曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

伸縮性のあるニット素材を使用し、快適な着心地を実現したストライプシャツです。
細ストライプ柄で、トラッドな印象を与えるレギュラーカラー仕様。
七分袖で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸ポケットに加え、ネームループ付きで業務用にも便利な設計です。
ホワイト・サックス・ピンクの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
飲食サービス業や接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループ、七分袖混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トリコット性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367150ET1322ホワイトSS933835
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367220ET1324サックスSS933835
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367290ET1326ピンクSS933835
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367159ET1322ホワイトS1014036
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367229ET1324サックスS1014036
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367299ET1326ピンクS1014036
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367168ET1322ホワイトM1094637
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367238ET1324サックスM1094637
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367308ET1326ピンクM1094637
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367177ET1322ホワイトL1175039
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367247ET1324サックスL1175039
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367317ET1326ピンクL1175039
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367186ET1322ホワイトLL1235239
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367256ET1324サックスLL1235239
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367326ET1326ピンクLL1235239
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367195ET1322ホワイト3L1295439
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367265ET1324サックス3L1295439
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367335ET1326ピンク3L1295439
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367204ET1322ホワイト4L1375639
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367274ET1324サックス4L1375639
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
45367344ET1326ピンク4L1375639
8,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする