長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート メンズ ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

エプロンの上に出して着られるショート丈仕立てで、スマートな印象の男性用ショップコートです。
立体的な織り柄のリボンテープがアクセントになり、上品で華やかなデザインに仕上げました。
左胸・両腰にポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
和食・洋食・カフェなど、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット、両腰ポケットホワイト×ブラック混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別男性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367457ET1346M1046168
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45367466ET1346L1086371
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45367475ET1346LL1146574
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45367484ET13463L1206775
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45367500ET13464L1286776
8,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする