曜日別特売

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カラーラインがアクセントの、ポップでおしゃれなコックコートです。
プロフェッショナルな印象はそのままに、飲食店ユニフォームとして華やかさをプラス。
帽子やエプロンとのコーディネートがしやすく、統一感のあるスタイルが叶います。
左胸ポケット付きで、実用性も兼ね備えています。
ホワイト×ワイン、ホワイト×ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367509ET1348ホワイト×ワインSS986872
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367579ET1349ホワイト×ブラックSS986872
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367518ET1348ホワイト×ワインS1027075
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367588ET1349ホワイト×ブラックS1027075
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367527ET1348ホワイト×ワインM1067278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367597ET1349ホワイト×ブラックM1067278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367536ET1348ホワイト×ワインL1107481
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367606ET1349ホワイト×ブラックL1107481
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367545ET1348ホワイト×ワインLL1167684
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367615ET1349ホワイト×ブラックLL1167684
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367554ET1348ホワイト×ワイン3L1227685
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367624ET1349ホワイト×ブラック3L1227685
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367570ET1348ホワイト×ワイン4L1307686
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45367640ET1349ホワイト×ブラック4L1307686
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする