腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた腰エプロンです。
実用的なフロントポケットが付いており、収納力も抜群。
紐がずれにくいループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッドの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納)サイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1身幅(cm)96ひも長(cm)232前中心丈(cm)40ひも幅(cm)2性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367649CA1410ネイビー防脱色交織ポプリン
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45367658CA1411レッド防脱色・制電交織ツイル
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45367667CA1412ブラック防脱色・制電交織ツイル
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする