ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム
落ち着いた色合いとシンプルなデザインで、カフェやレストランの制服に合わせやすいベレー帽です。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
全5色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスター
サイズF
混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1
機能制電
頭囲(cm)57~61
生地ツイル
性別男女兼用
内容量1枚