曜日別特売

ワークキャップ 帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

ワークキャップ 帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ふんわりとした形が特徴的なワークキャップです。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気やスタイルに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど様々なシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電頭囲(cm)57~61生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368376BA1570ブラウン
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45368385BA1571ブラック
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする