曜日別特売

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランの制服に合わせやすい、定番デザインのハンチング帽です。
落ち着いたカラーでコーディネートしやすく、接客シーンに最適です。
D管アジャスター付きで、頭のサイズに合わせて簡単に調整可能。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
全4色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様DカンアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電頭囲(cm)59~64生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368437BA1576グリーン
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45368446BA1577ボルドー
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45368455BA1578ブラウン
3,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45368464BA1579ブラック
3,600
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする