曜日別特売

エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用

エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 胸当て 腰巻き カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

オシャレなデザインとカラーが特徴の、2way仕様のエプロンです。
胸部分を折り込むことで、胸当てタイプとしてもサロンタイプとしてもご使用いただけます。
撥水・撥油性に優れた生地を使用しており、水や汚れに強く衛生的に着用できます。
ベージュ×茶、紺×ベージュの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
レストラン、カフェ、ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様2WAY(胸当て型/サロン型)サイズF混率(%)綿100機能撥水・撥油身幅(cm)86.5生地ナノ・オックスひも長(cm)256.5前中心丈(cm)81.5ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368480SBPU-1604-C2ベージュ×茶
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45368489SBPU-1604-K2紺×ベージュ
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする