曜日別特売

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

簡単に着脱できるオープンファスナー仕様のショップコートです。
配色ボタンとテープがナチュラルな印象を演出し、飲食店のユニフォームとしておすすめ。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に働けます。
軽やかな着心地と実用性を兼ね備えたデザインで、厨房やサービス業にぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、裾脇スリット、七分袖白×ベージュ混率(%)ポリエステル65・綿35生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368498SJAU-1609-A9SS97403769
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45368507SJAU-1609-A9S103423869
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45368516SJAU-1609-A9M109464278
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45368525SJAU-1609-A9L115484378
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45368534SJAU-1609-A9LL121504378
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45368550SJAU-1609-A93L127524278
10,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする