腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

動きやすく使いやすいショート丈の腰エプロンです。
静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)100生地ツイルひも長(cm)280前中心丈(cm)42ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368559CA1629ブラウン
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368586CA1632ネイビー
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368595CA1633グリーン
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368604CA1634レッド
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368620CA1635ブラック
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする