曜日別特売

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

さらりと彩りを楽しめる、細ピッチストライプ柄のショップコートです。
パティスリー・カフェ・デリなど、幅広い飲食店ユニフォームとして爽やかな印象を演出します。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工を施し、HACCP対応の現場でも安心して着用できます。
涼しい着心地をサポートする衿裏メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
全4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、襟裏メッシュ、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル100機能防脱色生地ヒッコリー性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368708SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュSS9440.532
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368778SJAU-1701-B6ホワイト×ブラックSS9440.532
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368848SJAU-1701-E6ホワイト×レッドSS9440.532
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368918SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビーSS9440.532
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368717SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュS9841.534
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368787SJAU-1701-B6ホワイト×ブラックS9841.534
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368857SJAU-1701-E6ホワイト×レッドS9841.534
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368927SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビーS9841.534
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368726SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュM10244.536
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368796SJAU-1701-B6ホワイト×ブラックM10244.536
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368866SJAU-1701-E6ホワイト×レッドM10244.536
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368936SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビーM10244.536
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368735SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュL10846.538
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368805SJAU-1701-B6ホワイト×ブラックL10846.538
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368875SJAU-1701-E6ホワイト×レッドL10846.538
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368945SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビーL10846.538
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368744SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュLL11448.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368814SJAU-1701-B6ホワイト×ブラックLL11448.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368884SJAU-1701-E6ホワイト×レッドLL11448.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368954SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビーLL11448.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368760SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュ3L12050.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368830SJAU-1701-B6ホワイト×ブラック3L12050.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368900SJAU-1701-E6ホワイト×レッド3L12050.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368970SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビー3L12050.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368769SJAU-1701-A6ホワイト×ベージュ4L12852.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368839SJAU-1701-B6ホワイト×ブラック4L12852.540
9,600
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
45368909SJAU-1701-E6ホワイト×レッド4L12852.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
45368979SJAU-1701-K6ホワイト×ネイビー4L12852.540
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする