前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和柄をモダンにアレンジした、おしゃれで汎用性の高い前掛けです。
作務衣や和のコートはもちろん、洋風のシャツとも相性が良く、和モダンなアクセントとして活躍します。
両腰ポケット付きで、実用性にも優れています。
茶・紺・丸に花菱の3柄展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様腰紐通しベルトループ付きサイズF混率(%)ポリエステル100身幅(cm)92生地ブッチャー・プリントひも長(cm)267前中心丈(cm)36.5ひも幅(cm)3.5性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369478SAPU-1707-C4ブラウン
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
45369487SAPU-1707-K4ネイビー
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
45369496SAPU-1707-K7ホワイト×ネイビー
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする