サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄のバンダナ帽です。
小紋風の丸囲みの花菱の和柄をモダンにアレンジしたデザインです。
かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
62
生地
丸に花菱プリント
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45369505
SACU-1709-K7
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください